{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 18 | |
EAN/GTIN | 4045197101440 | |
Producentnummer | 191260 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 18 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
84 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
132 styk på lager
370,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
516,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
127 styk på lager
416,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.254 styk på lager
445,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
23 styk på lager
831,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde L | 92 | 92 | 123 | 92 | 92 | 92 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Skær-⌀ DC | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 | 27-30 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 | k12 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |