{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 16 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 32 mm | |
Samlet længde L | 92 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,03 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 16 | |
EAN/GTIN | 4045197101433 | |
Producentnummer | 191260 16 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 16 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
434 styk på lager
327,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
185 styk på lager
273,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
401,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
772 styk på lager
251,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
981 styk på lager
295,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Norm | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |