{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 4 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 11 mm | |
Samlet længde L | 55 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,007 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 4 | |
EAN/GTIN | 4045197101266 | |
Producentnummer | 191260 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 4 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
129,63 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
338 styk på lager
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
245 styk på lager
151,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
185,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
481 styk på lager
93,65 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
494 styk på lager
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Farvering | uden | uden | uden | gul | uden | uden |
Skær-⌀ DC | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Skærlængde Lc | 11 | 11 | 19 | 11 | 11 | 11 |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 42 | 30-40 | 30-40 |