{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 24 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 45 mm | |
Samlet længde L | 121 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 25 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 24 | |
EAN/GTIN | 4045197101464 | |
Producentnummer | 191260 24 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-Co8, TiAlN, ⌀ e8 DC: 24mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
624,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
28 styk på lager
604,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
603,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
11 styk på lager
684,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
32 styk på lager
603,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 | DIN 1835 B med h6 |
Skær-⌀ DC | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm | 24 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30-40 grader | 30 grader | 30 grader |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | k10 | js12 | k12 |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,04 mm | 0,04 mm | 0,042 mm | 0,07 mm | 0,031 mm |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |