{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 10 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Norm | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 22 mm | |
Samlet længde L | 72 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,02 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 10 | |
EAN/GTIN | 4045197101372 | |
Producentnummer | 191260 10 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 10 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
485 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
566 styk på lager
131,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
282 styk på lager
200,18 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.085 styk på lager
120,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.251 styk på lager
147,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiAlN |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Spiralvinkel | 30 | 30 | 30 | 30-40 | 30-40 |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | e8 | e8 | k10 | k10 |
Type | N | N | N | N | N |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |