{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 63 mm | |
Samlet længde L | 123 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,033 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191280 18 | |
EAN/GTIN | 4045197101600 | |
Producentnummer | 191280 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 18mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
516,20 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
118 styk på lager
370,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
56 styk på lager
687,70 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
121 styk på lager
390,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
175 styk på lager
416,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
94 styk på lager
684,72 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
107 styk på lager
635,03 DKK
449,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.217 styk på lager
445,50 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
31 styk på lager
409,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
25 styk på lager
831,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
15 styk på lager
547,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
13 styk på lager
966,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | TiAlN | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN | ubelagt | TiAlN |
Samlet længde L | 123 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 123 mm | 92 mm | 92 mm | 92 mm | 105 mm | 92 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS PM |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,033 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,03 mm | 0,034 mm | 0,034 mm | 0,045 mm | 0,034 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,05 mm | 0,066 mm |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret og skrå | Vandret, skrå og lodret | Vandret og skrå | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |