Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3,5mm

Art.-nr.: 191280 3,5
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 3,5 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 15 mm
Samlet længde L 59 mm
Skaft-⌀ Ds 6 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,005 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191280 3,5
EAN/GTIN 4045197101495
Producentnummer 191280 3,5

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Excentrisk afrunding.

Bemærk:

Som langhulsfræser (tolerance e8) eller som skaftfræser.
50% højere spåntagningsydelse
i forhold til fræsere med 2 skær.
Større spånrum end flerskærende skaftfræsere (velegnet til blødt materiale). Til fræsning af borenoter.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 3,5mm

Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 3,5mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
133 styk på lager
167,03  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
99 styk på lager
106,09  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
98 styk på lager
210,68  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
106 styk på lager
129,63  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
60,34  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
138,94  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
68,91  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
68 styk på lager
159,43  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
81 styk på lager
93,65  DKK
plus moms plus fragt
Belægning ubelagt ubelagt TiAlN TiAlN ubelagt TiAlN ubelagt TiAlN ubelagt
Farvering uden uden uden uden uden uden uden uden uden
Samlet længde L 59 mm 54 mm 54 mm 54 mm 37 mm 37 mm 41 mm 41 mm 54 mm
Skær-⌀ DC 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm 3,5 mm
Spiralvinkel 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30 grader 30-40 grader
Antal tænder Z 3 3 3 3 3 3 3 3 4
Skaft-⌀ Ds 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm 6 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven