Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 12mm

Art.-nr.: 191280 12
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft DIN 1835 B med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 53 mm
Samlet længde L 110 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,024 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191280 12
EAN/GTIN 4045197101570
Producentnummer 191280 12

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning.
Excentrisk afrunding.

Bemærk:

Som langhulsfræser (tolerance e8) eller som skaftfræser.
50% højere spåntagningsydelse
i forhold til fræsere med 2 skær.
Større spånrum end flerskærende skaftfræsere (velegnet til blødt materiale). Til fræsning af borenoter.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 D<sub>C</sub>: 12mm

Skaftfræser HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 12mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
247,56  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
565,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
55 styk på lager
125,16  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
160 styk på lager
283,84  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde L 110 mm 110 mm 58 mm 58 mm
Skaft DIN 1835 B med h6 DIN 1835 B med h6 HB med h6 HB med h6
Skær-⌀ DC 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm
Tolerance, nom. ⌀ e8 e8 e8 e8
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,024 mm 0,024 mm 0,04 mm 0,04 mm
Antal tænder Z 3 3 3 3
Skaft-⌀ Ds 12 mm 12 mm 12 mm 12 mm

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven