• Vores lager har lukket mandag den 06.01.2025 pga. helligdag i Sydtyskland. Bemærk venligst, at det eventuelt kan føre til forsinkelser.

Mini-fræsere HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 12mm

Art.-nr.: 191360 12
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
110 styk på lager

Vælg variant og styktal

⌀ e8 DC (mm) Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Skæremateriale: HSS Co 8
  • Standard: Fabriksstandard
  • Type: N
  • Tolerance, nom. ⌀: e8
  • Antal tænder Z: 3

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skær-⌀ DC 12 mm
Belægning ubelagt
Skæremateriale HSS Co 8
Standard Fabriksstandard
Type N
Tolerance, nom. ⌀ e8
Antal tænder Z 3
Spiralvinkel 30 grader
Tilspændingsretning Vandret, skrå og lodret
Skaft HB med h6
Indvendig køling nej
Skærlængde Lc 16 mm
Samlet længde L 58 mm
Skaft-⌀ Ds 12 mm
Hjørnefasvinkel 90 grader
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 0,04 mm
Farvering uden
Produkttype Hjørnefræser

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 191360 12
EAN/GTIN 4045197102171
Producentnummer 191360 12
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
30
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Endeskærgeometri til dykfræsning. Excentrisk afrunding. Skaft svarende til DIN 1835 B med skafttolerance h6. Universel skærgeometri. Anvendelig som langhuls- og skaftfræser i fladespændepatroner og spændetangspatroner. Høj skæreydelse, meget rimelig i pris. Til fræsning af borenoter.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven