{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 1,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | Fabriksstandard | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | HB med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 3 mm | |
Samlet længde L | 34 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,002 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191360 1,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101952 | |
Producentnummer | 191360 1,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
Mini-fræsere HSS-Co8, ubelagt, ⌀ e8 DC: 1,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
51 styk på lager
60,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
244 styk på lager
106,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
363 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 34 mm | 51 mm | 34 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |