{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 10 mm | |
Samlet længde L | 54 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,004 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191250 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197101006 | |
Producentnummer | 191250 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-PM 3,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
103 styk på lager
210,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
89 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
73 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | uden |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | HB med h6 | HB med h6 |
Skær-⌀ DC | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Skærlængde Lc | 10 mm | 6 mm | 10 mm |
Spiralvinkel | 30 grader | 30 grader | 30 grader |
Antal tænder Z | 3 | 3 | 3 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |