{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS PM | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191250 12 | |
EAN/GTIN | 4045197101136 | |
Producentnummer | 191250 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-PM 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
181 styk på lager
425,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
50 styk på lager
565,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
186 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
158 styk på lager
322,80 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | TiAlN | TiAlN | TiAlN | TiAlN |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Farvering | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 844 B | DIN 844 B | Fabriksstandard | DIN 844 B |
Type | N | N | N | N |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |