{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Skær-⌀ DC | 12 mm | |
Belægning | TiAlN | |
Skæremateriale | HSS Co 8 | |
Standard | DIN 844 B | |
Type | N | |
Tolerance, nom. ⌀ | e8 | |
Antal tænder Z | 3 | |
Spiralvinkel | 30 grader | |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | |
Skaft | DIN 1835 B med h6 | |
Indvendig køling | nej | |
Skærlængde Lc | 26 mm | |
Samlet længde L | 83 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Hjørnefasvinkel | 90 grader | |
Tilspænding fz til notfræsning i stål < 750 N/mm2 | 0,024 mm | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Hjørnefræser |
Artikelnummer | 191260 12 | |
EAN/GTIN | 4045197101396 | |
Producentnummer | 191260 12 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Skaftfræser HSS-Co8 12 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
354 styk på lager
233,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
283 styk på lager
176,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
265 styk på lager
260,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
732 styk på lager
160,25 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
922 styk på lager
189,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
172 styk på lager
472,55 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden | gul | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm | 83 mm |
Skær-⌀ DC | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Skæremateriale | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 | HSS Co 8 |
Tilspændingsretning | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret | Vandret, skrå og lodret |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkttype | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser | Hjørnefræser |