{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 7 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 31 mm | |
Udhængslængde L1 | 72 mm | |
Samlet længde L | 109 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 7 | |
EAN/GTIN | 4045197090454 | |
Producentnummer | 162900 7 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-rival H7 7
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
469 styk på lager
174,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
406,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
153 styk på lager
359,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
551,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
434,93 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
695,22 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 | 0,1 ;0,2 |