{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 18 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 56 mm | |
Udhængslængde L1 | 135 mm | |
Samlet længde L | 182 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 18 | |
EAN/GTIN | 4045197091017 | |
Producentnummer | 162900 18 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-rival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC mm eller tommer: 18
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
95 styk på lager
423,15 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
957,31 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
17 styk på lager
946,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
10 styk på lager
577,89 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
966,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 135 mm | 136 mm | 136 mm | 137 mm | 137 mm |
Standard | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B | DIN 208 B |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,3 mm/o | 0,2 mm/o | 0,2 mm/o |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |