{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 3,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Norm | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 18 mm | |
Udhængslængde L1 | 42 mm | |
Samlet længde L | 70 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 4 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 3,5 | |
EAN/GTIN | 4045197089922 | |
Producentnummer | 162900 3,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() NC-rival H7 3,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
137,08 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
333,01 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
38 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
808,91 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | grøn | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 70 | 75 | 70 | 114,8 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Nominel ⌀ DC | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
Norm | Fabriksstandard | Fabriksstandard | DIN 212 B | DIN 208 B |
Skærlængde Lc | 18 | 18 | 18 | 18 |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |