{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 38 mm | |
Udhængslængde L1 | 92 mm | |
Samlet længde L | 133 mm | |
Antal skær Z | 6 | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,25 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,2 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 10,5 | |
EAN/GTIN | 4062406146818 | |
Producentnummer | 162900 10,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
NC-rival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC mm eller tommer: 10,5
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
82 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
582,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
683,23 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | uden |
Samlet længde L | 133 mm | 133 mm | 175 mm |
Nominel ⌀ DC | 10,5 mm | 10,5 mm | 10,5 mm |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Morsekonus |
Skærlængde Lc | 38 mm | 38 mm | 41 mm |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |