{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 20 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 60 mm | |
Udhængslængde L1 | 145 mm | |
Samlet længde L | 195 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 16 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 20 | |
EAN/GTIN | 4045197091031 | |
Producentnummer | 162900 20 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
NC-rival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC mm eller tommer: 20
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
223 styk på lager
473,81 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.095,14 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
26 styk på lager
1.065,34 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 6-8 uger
0 styk på lager
1.691,13 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
167 styk på lager
617,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
1.042,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Udhængslængde L1 | 145 mm | 146 mm | 146 mm | 142 mm | 147 mm | 147 mm |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | TiN | ubelagt | ubelagt |
Farvering | grøn | uden | uden | uden | uden | uden |
Samlet længde L | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 195 mm | 228 mm | 228 mm |
Nominel ⌀ DC | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Produkttype | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit | Phillips-bit |