{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Nominel ⌀ DC | 17 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Tolerance | H7 | |
Skæremateriale | HSS E | |
Standard | Fabriksstandard | |
Indvendig køling | nej | |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | |
Skærlængde Lc | 54 mm | |
Udhængslængde L1 | 128 mm | |
Samlet længde L | 175 mm | |
Antal skær Z | 8 | |
Skaft-⌀ Ds | 14 mm | |
Tilspænding f i stål < 750 N/mm2 | 0,3 mm/o | |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,3 mm | |
Skafttolerance | h6 | |
Farvering | grøn | |
Produkttype | Phillips-bit |
Artikelnummer | 162900 17 | |
EAN/GTIN | 4045197091000 | |
Producentnummer | 162900 17 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
NC-rival H7, ubelagt, Nominel ⌀ DC mm eller tommer: 17
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
47 styk på lager
409,74 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
942,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
19 styk på lager
923,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
39 styk på lager
562,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
0 styk på lager
944,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udhængslængde L1 | 128 mm | 129 mm | 129 mm | 132 mm | 132 mm |
Samlet længde L | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 214 mm | 214 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej |
Skaft | DIN 1835 A med h6 | DIN 1835 A med h6 | Cylinderskaft med h9 | Morsekonus | Morsekonus |
Skæremateriale | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul | Ved gennemgangshul |
Riveovermål i ⌀ vejledende værdi | 0,1 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm | 0,2 mm - 0,3 mm |