{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 D | |
Skaft | Morsekonus | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 85 mm | |
Morsekonus MK | 1 | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Farvering | uden | |
Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150395 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086877 | |
Producentnummer | 150395 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 16,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
272,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
393,35 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Farvering | uden | uden |
Indvendig køling | nej | nej |
Morsekonus MK | 1 | 1 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |