Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 6mm

Art.-nr.: 150382 6
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 6 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2 mm
Samlet længde L 40 mm
Skaft-⌀ Ds 5 mm
Til konusforsænkning iht. DIN 74 AF M3
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,1 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 2 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150382 6
EAN/GTIN 4045197086464
Producentnummer 150382 6

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG (G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarende til DIN 335-C. Alle forsænkere med 3 skær, radial bagslibning.
Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. ⌀ 6 og 8 udført helt i hårdmetal, fra ⌀10 hårdmetalhoved på loddet skaft.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ D<sub>c</sub>: 6mm

Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 6mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
41 styk på lager
849,29  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
493 styk på lager
100,95  DKK
plus moms plus fragt
Udvendig ⌀ 6 mm 6 mm
Indvendig køling nej nej
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader 90 grader
Skaft Cylinderskaft med h9 Cylinderskaft med h9
Skæremateriale HM HSS E
Skaft-⌀ Ds 5 mm 5 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker Trin- og konusforsænker

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven