{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til konusforsænkning iht. DIN 74 AF | M8 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150382 15 | |
EAN/GTIN | 4045197086525 | |
Producentnummer | 150382 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker, hårdmetal 90° 15 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
64 styk på lager
1.046,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
706 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.271 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.014 styk på lager
163,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |