Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 12,4mm

Art.-nr.: 150382 12,4
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
142 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HM
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 12,4 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HM
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 2,8 mm
Samlet længde L 56 mm
Skaft-⌀ Ds 8 mm
Til konusforsænkning iht. DIN 74 BF M6
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 0,14 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering blå
Forborings-⌀ 2,8 mm
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150382 12,4
EAN/GTIN 4045197086518
Producentnummer 150382 12,4

Anvendelsestabel

Aluminium (med korte spåner)
N
75
Alu > 10% Si
N
50
Stål < 500 N/mm²
P
65
Stål < 750 N/mm²
P
60
Stål < 900 N/mm²
P
30
Stål < 1100 N/mm²
P
18
Stål < 1400 N/mm²
P
8
Stål < 55 HRC
H
8
INOX < 900 N/mm²
M
16
INOX > 900 N/mm²
M
10
Ti > 850 N/mm²
S
16
GG (G)
K
25
Grafit, GFK, CFK
N
våd, maksimal
 

Betegnelse

Udførelse:

Svarende til DIN 335-C. Alle forsænkere med 3 skær, radial bagslibning.
Til vibrationsfri forsænkning og afgratning. ⌀ 6 og 8 udført helt i hårdmetal, fra ⌀10 hårdmetalhoved på loddet skaft.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven