{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 31 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | |
Samlet længde L | 71 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 12 mm | |
Til konusforsænkning iht. DIN 74 BF | M16 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,24 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 4,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150382 31 | |
EAN/GTIN | 4045197710796 | |
Producentnummer | 150382 31 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 31mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
2.212,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
737 styk på lager
381,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager
1.139,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
21 styk på lager
1.564,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 31 mm | 31 mm | 31 mm | 31 mm |
Samlet længde L | 71 mm | 71 mm | 140 mm | 190 mm |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skafttolerance | h9 | h9 | h9 | h9 |
Skæremateriale | HM | HSS E | HSS | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm | 4,2 mm |