{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HM | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til konusforsænkning iht. DIN 74 BF | M8 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150382 16,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086532 | |
Producentnummer | 150382 16,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Konusforsænker, hårdmetal 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 16,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
120 styk på lager
1.091,41 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.268 styk på lager
144,90 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.541 styk på lager
105,04 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.130 styk på lager
169,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm | 16,5 mm |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HM | HSS | HSS | HSS E |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |