{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 15 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | |
Samlet længde L | 60 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M8 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150150 15 | |
EAN/GTIN | 4045197085528 | |
Producentnummer | 150150 15 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
771 styk på lager
136,33 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
159 styk på lager
315,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.066 styk på lager
96,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
328 styk på lager
188,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
240 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
279 styk på lager
336,74 DKK
216,05 DKK
plus moms
plus fragt
|
Præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance og 3 spændeflader 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 15mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
361,32 DKK
230,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Efterlevering
0 styk på lager
183,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1 styk på lager
169,11 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | uden | grøn | uden | grøn | grøn | grøn | grøn |
Samlet længde L | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm | 3,2 mm |