{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 19 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 mm | |
Samlet længde L | 63 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150150 19 | |
EAN/GTIN | 4045197085542 | |
Producentnummer | 150150 19 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|
---|---|---|
![]() ![]() Præcisionskonusforsænkere 90° 19 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
525 styk på lager
189,97 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
597 styk på lager
138,94 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M10 | M10 |
Samlet længde L | 63 | 63 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,5 | 3,5 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,14 | 0,14 |