Præcisionskonusforsænkere 90° 25 mm

Art.-nr.: 150150 25
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager

Vælg variant og styktal

Udvendig ⌀ Dc (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Konusforsænkerspidsvinkel: 90
  • Skæremateriale: HSS
  • Antal skær Z: 3
  • Standard: DIN 335 C
  • Skaft: Cylinderskaft med h9

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Sæt med prisfordel

Produktdetaljer

Teknisk data

Udvendig ⌀ 25 mm
Belægning ubelagt
Konusforsænkerspidsvinkel 90 grader
Skæremateriale HSS
Antal skær Z 3
Standard DIN 335 C
Skaft Cylinderskaft med h9
Indvendig køling nej
mindste forsænker-⌀, til boring fra 3,8 mm
Samlet længde L 67 mm
Skaft-⌀ Ds 10 mm
Til undersænkskruer DIN 7991 M12
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 0,2 mm/o
Skafttolerance h9
Farvering uden
Produkttype Trin- og konusforsænker

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 150150 25
EAN/GTIN 4045197085573
Producentnummer 150150 25

Anvendelsestabel

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
33
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
27
Stål < 900 N/mm²
P
27
våd, maksimal
 
tør
 

Betegnelse

Udførelse:

Alle forsænkere med 3 skær, radial efterslibning.
Helslebne spånrum.
Præcisionskonusforsænker, fremstillet med mere snævre produktionstolerancer end iht. DIN335-C.

Anvendelse:

Præcisionskonusforsænker til vibrationsfrifremstilling af konusforsænkninger.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Præcisionskonusforsænkere 90° 25 mm

Præcisionskonusforsænkere 90° 25 mm

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
945 styk på lager
276,39  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.258 styk på lager
197,42  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
473 styk på lager
286,82  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
83 styk på lager
1.482,53  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
688,37  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
62 styk på lager
897,71  DKK
plus moms plus fragt
Antal skær Z 3 3 3 3 3 3
Udvendig ⌀ 25 25 25 25 25 25
Indvendig køling nej nej nej nej nej nej
Konusforsænkerspidsvinkel 90 90 90 90 90 90
Standard DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C DIN 335 C Fabriksstandard Fabriksstandard
Skæremateriale HSS HSS HSS E HM HSS HSS
Skaft-⌀ Ds 10 10 10 10 10 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven