{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,18 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 3,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150378 25 | |
EAN/GTIN | 4045197086419 | |
Producentnummer | 150378 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 25 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
508 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
976 styk på lager
276,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.113 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
85 styk på lager
1.482,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
5 styk på lager
688,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
66 styk på lager
897,71 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Udvendig ⌀ | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | Fabriksstandard | Fabriksstandard |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HM | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |