{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 1,5 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150378 6 | |
EAN/GTIN | 4045197086273 | |
Producentnummer | 150378 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 6 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
324 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
753 styk på lager
85,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
399 styk på lager
61,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Farvering | blå | uden | uden | blå |
Samlet længde L | 45 | 45 | 45 | 40 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HM |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |