{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 2,8 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150378 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197086341 | |
Producentnummer | 150378 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90° 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
300 styk på lager
131,86 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
414 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
318 styk på lager
85,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
40 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 11,5 | 11,5 | 11,5 | 11,5 |
Farvering | blå | uden | uden | blå |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 | 90 | 90 | 90 |
Norm | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HM |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 | 8 | 8 |