{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Norm | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085771 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Konusforsænker 90° 11,5 mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
489 styk på lager
83,44 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
627 styk på lager
111,75 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | uden |
Samlet længde L | 56 | 56 |
Skæremateriale | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 8 | 8 |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 | 2,8 |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 | 0,12 |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |