{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 25 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 3,8 mm | |
Samlet længde L | 67 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M12 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,2 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 25 | |
EAN/GTIN | 4045197085849 | |
Producentnummer | 150175 25 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 25mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.380 styk på lager
197,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
847 styk på lager
276,39 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
875 styk på lager
286,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
78 styk på lager
1.482,53 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Samlet længde L | 67 mm | 67 mm | 67 mm | 67 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Standard | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C | DIN 335 C |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HM |
Skaft-⌀ Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |