{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 6 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 1,5 mm | |
Samlet længde L | 45 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M3 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,09 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150175 6 | |
EAN/GTIN | 4045197085702 | |
Producentnummer | 150175 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Konusforsænker 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 6mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
314 styk på lager
61,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
671 styk på lager
85,67 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
545 styk på lager
100,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
76 styk på lager
849,29 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Udvendig ⌀ | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Indvendig køling | nej | nej | nej | nej |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | 90 grader | 90 grader | 90 grader |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS E | HM |
Skaft-⌀ Ds | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
Produkttype | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker | Trin- og konusforsænker |