{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 11,5 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | |
Samlet længde L | 56 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | uden | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150150 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197085504 | |
Producentnummer | 150150 11,5 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
591 styk på lager
113,98 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
105 styk på lager
250,32 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
251 styk på lager
85,30 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
290 styk på lager
159,43 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
59 styk på lager
137,82 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
168 styk på lager
286,08 DKK
184,02 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
308,43 DKK
196,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
54 styk på lager
158,68 DKK
plus moms
plus fragt
|
HOLEX Pro Steel præcisionskonusforsænker med fordeling af ubalance 90°, TiAlN, Udvendig ⌀ Dc: 11,5mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
45 styk på lager
145,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Farvering | uden | grøn | uden | grøn | uden | grøn | grøn | grøn | grøn |
Til undersænkskruer ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 | M6 |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Tre-spændefladeskaft med h9 | Cylinderskaft med h9 |
Skæremateriale | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm | 2,8 mm |
Tilspænding f i stål < 500 N/mm2 | 0,12 mm/o | 0,12 mm/o | 0,12 mm/o | 0,12 mm/o | 0,12 mm/o | 0,13 mm/o | 0,13 mm/o | 0,12 mm/o | 0,12 mm/o |