{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Udvendig ⌀ | 8,3 mm | |
Belægning | ubelagt | |
Konusforsænkerspidsvinkel | 90 grader | |
Skæremateriale | HSS E | |
Antal skær Z | 3 | |
Standard | DIN 335 C | |
Skaft | Cylinderskaft med h9 | |
Indvendig køling | nej | |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | |
Samlet længde L | 50 mm | |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | |
Tilspænding f i INOX < 900 N/mm2 | 0,1 mm/o | |
Skafttolerance | h9 | |
Farvering | blå | |
Forborings-⌀ | 2 mm | |
Produkttype | Trin- og konusforsænker |
Artikelnummer | 150378 8,3 | |
EAN/GTIN | 4045197086310 | |
Producentnummer | 150378 8,3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||||
---|---|---|---|---|---|
Præcisionskonusforsænkere 90°, ubelagt, Udvendig ⌀ Dc: 8,3mm
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
612 styk på lager
108,77 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
746 styk på lager
94,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
637 styk på lager
68,17 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
189 styk på lager
283,84 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
373 styk på lager
354,62 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Antal skær Z | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Belægning | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt | ubelagt |
Til undersænkskruer DIN 7991 | M4 | M4 | M4 | M4 | M4 |
Samlet længde L | 50 mm | 50 mm | 50 mm | 105 mm | 155 mm |
Skæremateriale | HSS E | HSS | HSS | HSS | HSS |
Skaft-⌀ Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
mindste forsænker-⌀, til boring fra | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |