{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M10 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Samlet længde | 175 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148200 1 | |
EAN/GTIN | 4045197923936 | |
Producentnummer | 148200 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vindejern, justerbare forstærket 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
581 styk på lager
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
33 styk på lager
102,06 DKK
81,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.501 styk på lager
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.636 styk på lager
102,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 175 mm | 175 mm | 175 mm | 175 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm | 2 mm - 6,3 mm |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm | 2,5 mm - 7,5 mm |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern | Vindejern |