{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 4,9 mm - 12 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M5 − M20 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | |
Samlet længde | 370 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148200 3 | |
EAN/GTIN | 4045197923967 | |
Producentnummer | 148200 3 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Vindejern, justerbare forstærket, Type: 3
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
375 styk på lager
317,37 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
592 styk på lager
229,46 DKK
99,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
993 styk på lager
145,27 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.297 styk på lager
229,46 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 370 mm | 385 mm | 370 mm | 370 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm | 4,9 mm - 12 mm |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 | M5 − M20 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm | 6,5 mm - 15 mm |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern | Vindejern |