{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 2 mm - 8 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M12 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Samlet længde | 175 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148200 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4045197923943 | |
Producentnummer | 148200 1.1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Vindejern, justerbare forstærket, Type: 1.1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
558 styk på lager
157,19 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager
113,24 DKK
99,83 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.933 styk på lager
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.406 styk på lager
113,24 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 175 mm | 200 mm | 175 mm | 175 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm | 2 mm - 8 mm |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm | 2,5 mm - 9,5 mm |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern | Vindejern |