{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 2 mm - 8 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M12 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 9,5 mm | |
Samlet længde | 175 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148410 1.1/2 | |
EAN/GTIN | 4062406208189 | |
Producentnummer | 148410 1.1/2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vindejern, justerbare 1.1/2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.333 styk på lager
53,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
100 styk på lager
111,00 DKK
95,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
627 styk på lager
153,47 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 175 | 200 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 2 ;8 | 2 ;8 | 2 ;8 |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M12 | M1 − M12 | M1 − M12 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 | 2,5 ;9,5 |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern |