Vindejern, justerbare 2

Art.-nr.: 148410 2
plus moms plus fragt
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.111 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Norm: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 1814
Spændvidde □ 3 mm - 9 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M4 − M12
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 5 mm - 10 mm
Samlet længde 265 mm
Produkttype Vindejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148410 2
EAN/GTIN 4062406208196
Producentnummer 148410 2

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Til normal belastning: Hus i trykstøbt zink.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vindejern, justerbare  2

Vindejern, justerbare 2

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.111 styk på lager
81,58  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
364 styk på lager
160,92 DKK
115,48  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
704 styk på lager
202,64  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.737 styk på lager
160,92  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde 265 280 265 265
Norm DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
Spændvidde □ 3 ;9 3 ;9 3 ;9 3 ;9
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M4 − M12 M4 − M12 M4 − M12 M4 − M12
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 5 ;10 5 ;10 5 ;10 5 ;10
Produkttype Vindejern Vindejern Vindejern Vindejern

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven