{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Standard | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 3 mm - 9 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M4 − M12 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | |
Samlet længde | 280 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148150 2 | |
EAN/GTIN | 4045197814883 | |
Producentnummer | 148150 2 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
Vindejern, justerbare forstærket, Type: 2
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
229 styk på lager
160,92 DKK
115,48 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
792 styk på lager
202,64 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.102 styk på lager
81,58 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.504 styk på lager
160,92 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 280 mm | 265 mm | 265 mm | 265 mm |
Standard | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm | 3 mm - 9 mm |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 | M4 − M12 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm | 5 mm - 10 mm |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern | Vindejern |