{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 9 mm - 24 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M16 − M42 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 11 mm - 32 mm | |
Samlet længde | 900 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148150 6 | |
EAN/GTIN | 4045197814920 | |
Producentnummer | 148150 6 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vindejern, justerbare forstærket 6
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
35 styk på lager
879,09 DKK
384,42 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
36 styk på lager
1.072,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
154 styk på lager
879,09 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 900 | 1.000 | 1.000 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 9 ;24 | 9 ;24 | 9 ;24 |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M16 − M42 | M16 − M42 | M16 − M42 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 11 ;32 | 11 ;32 | 11 ;32 |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern |