{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 2 mm - 6,3 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M10 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 mm - 7,5 mm | |
Samlet længde | 175 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148150 1 | |
EAN/GTIN | 4045197814869 | |
Producentnummer | 148150 1 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Vindejern, justerbare forstærket 1
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
128 styk på lager
102,06 DKK
81,95 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
490 styk på lager
149,00 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.986 styk på lager
54,76 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2.813 styk på lager
102,06 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 175 | 175 | 175 | 175 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 | 2 ;6,3 |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 | M1 − M10 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 | 2,5 ;7,5 |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern | Vindejern |