Vindejern, justerbare forstærket, Type: 1

Art.-nr.: 148350 1
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
3.086 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 1814
Spændvidde □ 2 mm - 6,3 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M1 − M10
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Samlet længde 175 mm
Produkttype Vindejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148350 1
EAN/GTIN 4067263461159
Producentnummer 148350 1
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven