{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 14,5 mm - 36 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M25 − M58 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 20 mm - 45 mm | |
Samlet længde | 1.258 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148350 7 | |
EAN/GTIN | 4067263462927 | |
Producentnummer | 148350 7 | |
Producent | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |