{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Norm | DIN 1814 | |
Spændvidde □ | 5,5 mm - 16 mm | |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M9 − M27 | |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 7 mm - 20 mm | |
Samlet længde | 480 mm | |
Produkttype | Vindejern |
Artikelnummer | 148350 4 | |
EAN/GTIN | 4067263461197 | |
Producentnummer | 148350 4 |
Denne artikel |
Anbefalinger |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Vindejern, justerbare forstærket 4
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
804 styk på lager
388,88 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
104 styk på lager
466,36 DKK
plus moms
plus fragt
|
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
264 styk på lager
254,79 DKK
plus moms
plus fragt
|
|
Samlet længde | 480 | 480 | 480 |
Norm | DIN 1814 | DIN 1814 | DIN 1814 |
Spændvidde □ | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 | 5,5 ;16 |
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 | M9 − M27 | M9 − M27 | M9 − M27 |
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 | 7 ;20 | 7 ;20 | 7 ;20 |
Produkttype | Vindejern | Vindejern | Vindejern |