Vindejern, justerbare forstærket, Type: 0

Art.-nr.: 148350 0
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.598 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms
  • Standard: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 1814
Spændvidde □ 2 mm - 5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M1 − M8
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm
Samlet længde 125 mm
Produkttype Vindejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148350 0
EAN/GTIN 4067263461142
Producentnummer 148350 0

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Forstærket udførelse. Alle dimensioner med stålhus af høj kvalitet og massive stålhåndtag, optimeret spændemekanisme.

Downloads og dokumenter

Sammenlign med lignende produkter

Denne artikel


Anbefalinger


Vindejern, justerbare forstærket, Type: 0

Vindejern, justerbare forstærket, Type: 0

på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.598 styk på lager
94,24  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
418 styk på lager
134,47  DKK
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.272 styk på lager
51,03  DKK
plus moms plus fragt
Samlet længde 125 mm 125 mm 125 mm
Standard DIN 1814 DIN 1814 DIN 1814
Spændvidde □ 2 mm - 5 mm 2 mm - 5 mm 2 mm - 5 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M1 − M8 M1 − M8 M1 − M8
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 2,5 mm - 6,5 mm 2,5 mm - 6,5 mm 2,5 mm - 6,5 mm
Produkttype Vindejern Vindejern Vindejern

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven