Vindejern, justerbare, Type: 1

Art.-nr.: 148410 1
Price per 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
1.991 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Standard: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Tilbud

Produktdetaljer

Teknisk data

Standard DIN 1814
Spændvidde □ 2 mm - 6,3 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M1 − M10
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 2,5 mm - 7,5 mm
Samlet længde 175 mm
Produkttype Vindejern

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 148410 1
EAN/GTIN 4062406208172
Producentnummer 148410 1
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Til normal belastning: Hus i trykstøbt zink.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven