• Denne artikel er ikke længere en del af sortimentet. Hvis du er på udkig efter et alternativ, bedes du notere linkene eller kontakte os.

Der findes et alternativ til dette produkt:

Vindejern, justerbare forstærket, Type: 5

Art.-nr.: 148150 5
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Ikke tilgængelig
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Disponibel

  • Norm: DIN 1814

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Norm DIN 1814
Spændvidde □ 7 mm - 20 mm
Til hånddrevne gevindtapper DIN 352 M12 − M33
Til håndrivaler ⌀ DIN 206 9 mm - 26 mm
Samlet længde 700 mm
Produkttype Vindejern

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 148150 5
EAN/GTIN 4045197814913
Producentnummer 148150 5
Producent Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Betegnelse

Udførelse:

Med hærdede spændebakker og stålgreb. Til brug på steder med trange pladsforhold kan et stålgreb skrues af.
Forstærket udførelse. Alle mål med sænksmedet stålkabinet i høj kvalitet og greb helt i stål.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven